Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Ses izolasyon levhası

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Ses izolasyon levhası

Motor ve bagaj bölümü kaputlarının ses ve ısı izolasyonu için ve ayrıca optik olarak iyileştirme amaçlı kullanılabilir.
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
  • Poliüretan yumuşak köpük matlar

  • Renk: Köpük: gri; üst tabaka: Siyah

  • Tek tarafta kaplı, çok elastik poliüretan örtü tabakası ile

  • Kendinden yapışkanlı

  • Suya, tuzlu suya, motor yağına, yakıtlara, solventlere vb. karşı dayanıklı

  • Havayı ve birçok sıvıyı geçirmez

  • Yüksek yapışma mukavemeti

  • –30°C ila +80°C arası sıcaklığa dayanıklı (+180°C'de 1 saat)

Köpüğün yangın dayanım özellikleri FMVSS 302 standartlarını karşılar