Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Ses izolasyon levhası
Motor ve bagaj bölümü kaputlarının ses ve ısı izolasyonu için ve ayrıca optik olarak iyileştirme amaçlı kullanılabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Poliüretan yumuşak köpük matlar
- Renk: Köpük: gri; üst tabaka: Siyah
- Tek tarafta kaplı, çok elastik poliüretan örtü tabakası ile
- Kendinden yapışkanlı
- Suya, tuzlu suya, motor yağına, yakıtlara, solventlere vb. karşı dayanıklı
- Havayı ve birçok sıvıyı geçirmez
- Yüksek yapışma mukavemeti
- –30°C ila +80°C arası sıcaklığa dayanıklı (+180°C'de 1 saat)
Köpüğün yangın dayanım özellikleri FMVSS 302 standartlarını karşılar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!