Segmanlı alyan anahtar seti
		
	Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Segmanlı alyan anahtar seti
Küresel başlı, ekstra uzun versiyon, segmanlı, kayma işlevli plastik muhafazada, 9 parça.
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
- Krom-vanadyum çelik, sürekli sertleştirilmiş, desenli krom kaplamalı
 - Küresel baş, cıvataların 25°'ye kadar açılar ile sıkılabilmesini sağlar
 - Tek elle açmak için kaydırma işlevli plastik muhafaza
 - İçindekiler: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
 
Yaylı çelik segmanlı
- Yüksek mukavemetli yaylı çelik segman, cıvatayı herhangi bir konumda yerinde sıkıca tutar
 - 3 mm boydan başlar
 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!