Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Emniyetli tutuş sağlar, kaymaya dirençlidir
Kompakt yay çeliğinden uçlar
Sıkışmış segmanlarda bile maksimum güç.
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Cıvatalı ve bindirme bağlantısı
Yüksek hassasiyet ve optimize edilmiş hareket.
Geniş temas yüzeyleri
Şekil bozulması olmadan takılır segmanlar.
Pense çenesi
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
İçindekiler: 4 parça
- 1 segman pensesi, şekil A, 19 - 60 mm
- 1 segman pensesi, şekil B, 19 - 60 mm
- 1 segman pensesi, şekil C, 19 - 60 mm
- 1 segman pensesi, şekil D, 19 - 60 mm
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!