Sıcak pres tutkalı Beyaz
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sıcak pres tutkalı Beyaz
Sıcak preste yapıştırma ve kaplama işleri için kullanılan üre bazlı beyaz tutkal.
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
İdeal viskozite oranıyla, iri gözenekli ahşap kaplamalarda dahi kusmayı önler.
NotUygulama yapılacak yüzeyde herhangi bir toz, kir veya yağ tabakasının olmamasına dikkat edilmelidir. Tutkal hazırlandıktan sonra 3 – 4 saat içinde kullanılmalıdır, sonrasında yapıştırıcı özelliğini yitirir. Bu sebeple, çalışma yapılacak miktar kadar hazırlanmasında fayda bulunmaktadır.
KılavuzToz halindeki ürün ılık su karıştırılarak tutkal oluşturulur. İdeal karışım oranı 2 kg tutkala 1 litre su şeklindedir. Ağırlık ölçülemediği durumlarda 3 ölçek tutkala 1 ölçek su ilave edilmelidir. Mikser yardımıyla yapılacak karıştırma işlemi sonrasında tutkalın içerisinde oluşabilecek muhtemel hava kabarcıkların sönmesini 5 - 10 dakika beklemekte fayda bulunmaktadır. Bekleme sonrasında tekrar mikser ile karıştırılıp ürün kullanıma hazır hale getirilir. Rulo, fırça veya spatula yardımıyla ahşap yüzeye uygulanacak tutkalın üzerine ahşap kaplama yerleştirilir. Teknik tabloda yer alan baskı sürelerine ve ısılarına uyulması halinde mükemmel sonuç verir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!