Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Saplama çektirme ürün gamı
4 parça. Dişli ve dişsiz saplamaların saniyeler içinde içeri saplanması ve dışa çekilmesi için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yardımcı malzemeler (somunlar vb.) üzerinde kaynak yapıldığında veya pense kullanıldığında cıvatalar hasar görmez
Somunlarla sabitlemeye gerek yoktur
10 mm cıvata uzunluğundan itibaren güvenli bir şekilde kavrar
Aşınan parçalar olmadan tek bir alet
Plastik çanta iç döşemeli boyalı metal kasada
İçindekiler: 4 parça
- 4 saplama çıkarma: 6, 8, 10, 12 mm çap
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!