Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Film Silgisi
Metalik ve boya yüzeyleri üzerindeki filmlerin, çıkartmaların ve yapıştırıcı kalıntılarının hızlı ve kolay çıkarılması içindir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı malzeme çıkarma
- Sıradan bir film silgisine göre iki kat daha büyük temas yüzeyi (g = 30 mm)
- Yüksek hız mümkündür
Metalik ve boya yüzeyleri üzerindeki filmlerin, çıkartmaların ve yapıştırıcı kalıntılarının çıkarılması içindir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!