Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
HSS SMART STEP sac delik genişletici
4 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip tüm yaygın malzemelerde son derece hızlı, konforlu ve hassas kullanım için benzersiz SMART STEP teknolojisine ve spiral oluğa sahip sac delik genişletici.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SMART STEP teknolojisi
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla 3 kata kadar daha hızlı nokta delme
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Geleneksel sac delik genişleticilere kıyasla delme işlemi sırasında çok daha az çaba gerekir
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Mevcut matkap deliğinin rahat, kademesiz delinmesi veya genişletilmesi
- Sac levha deformasyonu olmaksızın çapaksız delme
- Hassas, dairesel delikler
Derin spiral oluk
Mükemmel talaş kaldırma
Olukta lazer ölçekleme
Delme işlemi sırasında delik çapının kolay okunması
3 düz sap
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
Yalnızca Würth'ten satın alınabilir
- Sac levhada büyük, kademesiz delme için üniversal alet.
- Hem el matkaplarında hem de sabit ekipmanlarda kullanım için sac levha, boru ve profillerin merkezleme, nokta delme, delme ve çapak alma işlemleri tek bir işlemde gerçekleştirilir.
- Elektrik işleri, sıhhi tesisat ve ısıtma sistemleri, otomotiv atölyeleri, makine mühendisliği, elektrik panosu imalatı veya konteyner ve ekipman mühendisliği alanında kullanım için idealdir.
- Yeterli soğutma sıvısı/yağlayıcı bulunduğundan emin olun.
- Devir sayısı tablosunu dikkate alın
- Delik açma sırasında itmeyin. Sac delik genişletici, otomatik olarak sac levhaya geri çekilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!