Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüksek dereceli rulman sabitleyici
Yüksek yükler altında bulunan silindirik parçaların yüksek mukavemetli bağlantısı için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
0°C civarında düşük sıcaklıklarda dahi güvenilir sertleşme.
Kış mevsiminde bile güvenilir bir yardımcıdır.
Maksimum boşluk doldurma gücü 0,15 mm'dir
Çok büyük sapmalar bile önemli bir masraf olmaksızın düzeltilebilir.
Temastan kaynaklanan korozyonu önler
Yataklar tutukluk yapmaz.
Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım.
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Kademesiz ayarlanabilir dozlama sistemi, uygulamaya göre dağıtım yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmayı sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
Dikkat:
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151997
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Burçlar ve manşonlar gibi silindirik bağlantı parçaları, rulmanlar, yağ emdirilmiş sinterlenmiş bronz, dişliler, cıvatalar, mil ve göbek bağlantıları gibi yüksek yüklere maruz kalan öğelerin yüksek mukavemetli bir şekilde sabitlenmesi içindir.
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Kayar parçalar için yapıştırıcıyı, milin dış kenarının etrafına ve göbeğin iç kısmına daire oluşturacak şekilde uygulayın. Yapıştırıcının en iyi şekilde dağılmasını sağlamak için birleştirme sırasında parçaları birbirleri etrafında döndürün. Yüksek mukavemetli yatak kilidi anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir.
İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
Malzeme ne kadar "pasif" ve yarık ne kadar kalınsa malzeme o kadar yavaş sertleşir
- Pasif malzemeler: nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.
- Aktif malzemeler: Çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum (%1'den daha fazla bakır içeriği).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!