Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Pas sökücü Rost Off Special

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pas sökücü Rost Off Special

Gıda tesciline (NSF - H1) sahip, yüksek performanslı pas sökücü
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
Sentetik yağ içerir


Mükemmel sızma ve yağlama etkisi



Üstün kapiler özelliği


  • Üstün sızma özellikleri, pas ve korozyona son derece hızlı ilerleme sağlar

  • En iyi etki, püskürtmeden kısa bir süre sonra başlar


NSF H1 tescilli


  • Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir

  • Ancak ürünün yiyeceklerle doğrudan teması önlenmelidir


Mükemmel malzeme uyumluluğu


Çoğu standart pas sökücünün aksine, kauçuk veya plastiklere zarar vermez.



Korozyondan koruma özellikli katkı maddeleri sayesinde korozyona karşı mükemmel koruma sağlar



Reçine ve asit içermez



Silikon içermez

NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.