Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas sökücü Rost Off Special
Gıda tesciline (NSF - H1) sahip, yüksek performanslı pas sökücü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sentetik yağ içerir
Mükemmel sızma ve yağlama etkisi
Üstün kapiler özelliği
- Üstün sızma özellikleri, pas ve korozyona son derece hızlı ilerleme sağlar
- En iyi etki, püskürtmeden kısa bir süre sonra başlar
NSF H1 tescilli
- Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanılabilir
- Ancak ürünün yiyeceklerle doğrudan teması önlenmelidir
Mükemmel malzeme uyumluluğu
Çoğu standart pas sökücünün aksine, kauçuk veya plastiklere zarar vermez.
Korozyondan koruma özellikli katkı maddeleri sayesinde korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
Reçine ve asit içermez
Silikon içermez
NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Daha çok gıda ve içecek üretimi sektöründe, makine, agregat ve cihazlarda aşırı paslanmış ve oksidasyona uğramış cıvata, somun ve birleştirme bağlantılarının sökülmesi.
İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve emilmesi için biraz bekleyin. İnatçı lekelerin bulunduğu bağlantılarda uygulamayı tekrarlayın ve gerekirse işlem süresini uzatın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!