Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas sökücü Rost-Off Plus
En son katkı maddesi teknolojisi (OMC 2 teknolojisi) sayesinde yüksek kaliteli pas çözücü, yağlama etkisi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kılcal etkinlik
Mükemmel sızma özellikleri, pasa olağanüstü nüfuz etme özelliğini ve kapsamlı pas sökmeyi sağlar
Sıvı, son derece etkili, organik molibden bileşiği OMC2'yi içerir
- MOS2, OMC2 gibi katı yağlayıcılar içeren ürünlerin aksine, daha büyük kavanozlarda dibe çökme yapmaz
- Sürtünmeyi azaltır
- Metal yüzeyi pürüzsüzleştirerek mükemmel yağlama etkisi
- Bağlantıların sürekli ve sorunsuzca çalışmasını sağlar
Optimum koruma için korozyon koruma katkı maddeleri
İlerde oluşabilecek korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar
Reçine ve asit içermez
Silikon içermez
Kauçuk ve plastik ile uyumludur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
B Binek, ticari, tarım araçlarında, inşaat makinelerinde, ekipman ve cihazlarda paslanmış veya oksitlenmiş cıvata bağlantılarını açmak için
İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve kısa sürede etkisini göstermesini bekleyin. İnatçı bağlantılarla, uygulamayı tekrar edin ve gerekirse etkime süresini uzatın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!