Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Rötuş kiti Çift karışımlı metal tamir macunu
Rötuş kiti Çift karışımlı metal tamir macunu - 1
Rötuş kiti Çift karışımlı metal tamir macunu - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Rötuş kiti Çift karışımlı metal tamir macunu

Yüzey hasarlarının hızlı ve kolay onarımı için 2 bileşenli macun

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Kullanımı kolay


  • Uzun karıştırma zamanı gerektirmez

  • İyi dağıtım imkanı

  • Hızlı uygulama


Mükemmel yapışma özellikleri


  • Yüksek mukavemetli

  • Çeşitli uygulama seçenekleri


İlave işlemler kolay yapılır.


  • Delme, frezeleme, kesme ve zımparalama gibi çok çeşitli son işleme seçenekleri için uygundur

  • Üzeri boyanabilir


Yüksek sıcaklık direnci


120°C'ye kadar ve kısa süreliğine 150°C'ye kadar sıcaklık direnci

Not

Uygulanmadığı sürece donmaya karşı ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Tamir macunu uygulanırken eldiven kullanılmalıdır. Farklı malzeme yoğunlukları nedeniyle her çubuk türünün ağırlığına dair bilgilerde farklılıklar vardır. Yüksek malzeme gerilimlerine maruz kalan uygulamalar için tamir macununun uygunluğu ön testlerle kontrol edilmelidir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.