Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Raf taşıyıcı Fixograss 9000
Ağır yüklü raflar için (DIN 68874 yük seviyesi L75'e uygun 4 destek, test yükü 1500 N)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mobilya bağlantı fonksiyonlu raf taşıyıcı
- Optimum raf taşıyıcı için geniş metal yüzey alanı
- Vidalı model, ünitenin yan taraflarının "bükülmesini" önler
Klips sistemi
Kolay kurulum
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!