Soğutma sistemindeki korozyon ve çamur birikintilerini giderir
Temiz soğutma sistemi sayesinde daha yüksek çalışma güvenilirliği.
Kireç kalıntılarını nötralize eder
Yeni soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler.
Antifriz ile uyumludur
Alkalin, pH aralığı 9–11
Radyatör yapımında kullanılan tüm malzemelerle uyumludur.
Soğutma devresindeki kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Örneğin, yağ kalıntılarının silindir kapaklarında sebep olduğu arızalar giderilir. Radyatör temizleyici önlem olarak her soğutma sıvısı değişiminde kullanılabilir.
10 litre soğutma suyu için 250 ml yeterlidir. 40 litre soğutma suyu için 1000 ml yeterlidir.
Temizleyici madde, toplu taşıma için uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Radyatör onarımları ve soğutma sistemindeki bakım çalışması sırasında azalan soğutma performansını düzeltmek için.
Kutu içeriğini soğutma suyuna ekleyin. Kalorifer valflerini açın. Motoru, yaklaşık 30 dakika boyunca çalışma sıcaklığında çalıştırın. Radyatör temizleme maddesi ile çözünen tortuların su tutularak temizlenmesi gerekir. Su ile temizleme işlemi, termostatı çıkartmadan yapılabilir. Genleşme tankı ve su hortumları gibi yağ girişinden etkilenen parçaların değiştirilmesi önerilir. Temizleme, havasını alma ve sızıntı kontrolünden sonra soğutma sistemini yeniden doldurun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!