Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Radyatör sızdırmazlık maddesi
Filtre sistemleri olmayan soğutma sistemlerine sahip tüm motorlar için radyatör sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kılcal çatlaklara ve kaçaklara karşı kalıcı sızdırmazlık sağlar
Su kaybı önleyerek soğutma sisteminde oluşabilecek arızalardan korur.
Soğutma suyu kaybını önler
Motoru oluşabilecek hasarlardan korur.
Radyatör yapımında kullanılan malzemeleri etkilemez
Lastik veya plastik parçaları aşındırmaz.
10 litre soğutma suyu için 300 ml yeterlidir
Soğutma sistemi bir kir filtresine sahipse radyatör sızdırmazlık maddesi kullanılmamalıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Radyatör, motor bloğu ya da silindir kapağındaki kılcal çatlakları kapatır. Sızıntı yapan hortum bağlantılarının da sızdırmazlığı sağlanabilir. Kılcal çatlaklar ve sızıntıların kalıcı bir şekilde kapatılması, soğutma sistemi ve yanma odasını sızıntılardan korur. Radyatör sızdırmazlık maddesi soğutma suyu kaybını önler.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Kutu içeriğini sıcak soğutma suyuna ekleyin. Kalorifer vanasını açın ve motoru en az 10 dakika çalıştırın. Soğutma suyu seviyesini ve sızdırmazlığı yeniden kontrol edin.
Kamyonlarda, 1:100 karışım oranı kullanın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!