Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pütür alt koruma boyası
Bitüm bazlı, üzeri boyanamaz, çözücü içerikli kaplama
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Uzun süreli koruma ve ses önleyici etki ile
- Sıçrayan suya ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Motor, şanzıman, fren aksamlarına, şaft yüzeyi, egzoz yüzey ve bağlantılarına püskürtmeyin. Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Boya ihtiyacı olmayan gövde altı parçalarda onarım ve koruma için. Örneğin tekerlek davlumbazları, pütürler vb. içeren dış uygulamalarda ses önleyici bileşen olarak kullanıma uygundur.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey kuru olmalı ve pas, kir veya yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama püskürtme mesafesi 30 cm'dir. Daha kalın kaplamalarda ürünün kaplamalar arasında kurumasını bekleyin. Çalışma basıncı: 3–6 bar.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!