Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için - 1
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için - 2
Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kesme taşı, Speed plus, paslanmaz çelik için

Özellikle ince cidarlı borular ve profiller, ince metal saclar, kaporta panelleri vb. için.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut
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
  • Çok uzun kullanım ömrüyle son derece yüksek kesme kapasitesi (çok kısa kesme süresi)

  • Hassas, tam anlamıyla pürüzsüz ve titreşimsiz kesim işlemleri için oldukça ince (çok temiz ve yanmamış kesme yüzeyleri)

  • Kullanıcıyı ve makineyi korumak amacıyla çok rahat çalışma olanağı sunmaktadır

  • Az miktarda talaş ve toz oluşumu

  • Düşük gürültü oluşumu ve yüksek kırılma direnci

  • Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Not
  • Saklama: Kuru, 20°C oda sıcaklığında

  • Yalnızca uygun koruyucu giysilerle çalışın

  • Kesme işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın

  • Yalnızca hasarsız taşlarla çalışın

  • Kesme işlemi sırasında taşları sıkıştırmayın/eğmeyin; kırılma riski artar!

  • Uygun seviyede temas basıncı uygulayın

  • Kesme taşlarını (düz tasarım) daima metal halkayla makineye sabitleyin

KWU Sınıf II için uygun (örn. boru hattı ve reaktör inşaatı)



EN 12413 Avrupa standardına uygun, en üst düzey güvenlik gereksinimlerini karşılar.