Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Profesyonel dijital multimetre
Profesyonel dijital multimetre - 1
Profesyonel dijital multimetre - 2
Profesyonel dijital multimetre - 3
Profesyonel dijital multimetre - 4
Profesyonel dijital multimetre - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Profesyonel dijital multimetre

Çok yönlü TRMS multimetre, ustalık gerektiren işlerde, işletmelerde ve endüstride günlük kullanım için en önemli işlevleri sağlar. Bakım, montaj ve servis için uygundur. Darbeye dayanıklı kapak sayesinde sağlamdır.
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
  • Voltaj ölçümü: AC, DC

  • Akım ölçümü: AC, DC, 10 μA'den itibaren

  • Direnç, kapasitans, sıcaklık ölçümü

  • Sesli süreklilik testi, diyot testi

  • Düşük empedanslı voltaj ölçümü (VLOWZ = 500 kOhm), ayarlanabilir

  • Temassız voltaj göstergesi (NCV): Tehlikeli voltaj için kırmızı renkli görüntülenir

  • Karanlık ortamlarda çalışmayı kolaylaştırmak için dahili LED (ölçüm noktasını aydınlatır)

  • Optimum okunabilirlik büyük aydınlatmalı LCD ekran

  • Yüksek doğruluk için 6000 basamaklı çözünürlük

  • Otomatik aralık seçimi, AC/DC - algılama ve kapatma

  • Sigortaların değiştirilmesi çok kolaydır

  • Cihazın elektrik panolarına, darbe koruma kapağında mıknatıs bulunan metal kapılara bağlanması

  • Ayarlanabilir katlanır destek, farklı eğim açılarında kurulum sağlar

  • 19 mm aralıklı test uçları tutucusu, prizlerde ölçümü kolaylaştırır
Not

Yenilikçi işlevler ve ölçülen değerler hakkında ayrıntılı bir açıklama için teknik veri sayfasına bakın.