Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Mikroaktif bez Pro Gloss
Mikroaktif bez Pro Gloss - 1
Mikroaktif bez Pro Gloss - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Mikroaktif bez Pro Gloss

Temizlik, polisaj ve toz alma işlemlerinde derinlemesine parlaklık sağlayan yoğun fiber yapılı bez.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
İnce, yoğun fiber dokular


  • Derinlemesine parlaklık

  • Tüy bırakmaz

  • Hologramsız sonuçlar

  • Son derece yumuşak, kadifemsi birinci sınıf kalite


Ekstra ince dokuma


Boyayı çizmez



Kolay bakım özellikleri


60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)



Kuru ve nemli halde kullanılabilir


Geniş kullanım alanı

Not

60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.