Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Mikroaktif bez Pro-Duo

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Mikroaktif bez Pro-Duo

Mükemmel ve üniversal kullanıma yönelik iki farklı yüze sahip mikrofiber bez

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İnce lif yapısı


  • Boyayı çizmez

  • Optimum parlaklık


Yüksek toz toplama


  • Optimum temizlik sonuçları

  • Yağ kalıntılarını giderir


Kolay bakım


60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir (çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın)



Kuru, nemli veya ıslak olarak kullanın


Üniversal kullanım



Çok az tüy bırakır

Not

60°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir. Çamaşır yumuşatıcı ile yıkamayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.