PUR yapıştırıcı PUR
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PUR yapıştırıcı PUR
Hem iç mekanda hem dış mekanda her türlü ahşap tipini birleştirmek için. EN 204 uyarınca bağlantı gücü sınıfı D4.
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
Pencere, kapı, çerçeve, merdiven, tırabzan ve korkuluk elemanlarının yapısal birleştirilmesi için. Ahşap neminin artması durumunda da kullanılabilir.
NotBirleştirme sırasında yapıştırıcı hacmi artar (şişme etkisi)
Yapışkan bağlantı noktası UV'ye karşı korunmalıdır
Kullanım alanı
- Pencere ve kapı imalatında parçaları birleştirmek için
- Merdivenleri, tırabzanları ve korkulukları birleştirmek için
- Teras ve çit parçalarını birleştirmek için
- Bahçe ve banyo mobilyalarını birleştirmek için
- Yumuşak ahşap, sert ahşap, egzotik ahşaptan yapılan ahşap parçaları ve ahşap malzemeleri birleştirmek için
- Ahşap parçaları MDF levhalarla birleştirmek için
- Farklı dış mekan parçalarını birleştirmek için
- Mineral inşaat levhalarını birleştirmek için
- Seramik parçaları birleştirmek için
- Ahşap parçaları beton, yalıtım levhaları, plastikler ve metal ile birleştirmek için.
KılavuzYapıştırıcı, doğrudan yüzeye uygulanmalı veya ince, tekdüze bir katman oluşturmak için macun spatulasıyla dağıtılmalıdır. Uygulanacak yüzeyler temiz ve gres yağından arındırılmış olmalıdır, yapışma önleyici katmanlar plastik yüzeylerden giderilmelidir. Yapıştırıcı bağlantısı 0,5 mm'den daha geniş olmamalıdır, daha büyük bağlantı genişliği yapıştırıcının gücünü azaltır. Taze yapıştırıcı kalıntıları PU temizleyici ile çıkarılabilir: ürün no. 0892 160 2. Kürlenme sonrasında yalnızca kazıyarak temizleme yapılabilir. Yapıştırıcı nemle kürlenir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!