Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Polisaj Macunu AP30+
Tek seferde polisaj ve sızdırmazlık sağlama, Mumlu Cila
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Tek seferde mükemmel polisaj ve sızdırmazlık sağlar
- Boyadaki ince dokuyu pürüzsüz hale getirin
- Yüzeyde derinlemesine parlaklık ve yüksek canlılık sağlayın
- İçinde mum parçacıkları vardır (Dolgu macunu etkisi)
- Emülsiyonlaştırılmış benzin fraksiyonlarına sahip su bazlı formül (su emülsiyonunda yağ)
Bu bilgiler, yalnızca deneyimlerimize dayalı önerilerdir. Ön test gerekir!
- Hava şartları sebebiyle biraz zarar görmüş ve eskimiş vernik için
Kullanmadan önce aracı yıkayın
Şişeyi iyice çalkalayın
Elle:
Yumuşak bir ped kullanarak boya yüzeyine eşit bir şekilde uygulayın. Dairesel bir hareketle çalışın. Etkisini göstermesi ve kuruması için biraz bekleyin. Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin.
Makineyle:
- Ürünü yüzeye yayarak bir temizlik pedinin üzerine az miktarda uygulayın
- Polisaj pedini uygulama makinesine yerleştirin ve makineyi çalıştırın
- 1500–2000 dev/dk'da belirli bir basınç uygulayın; zımpara izleri veya boyadaki kusurlar giderilene kadar yüzeyi işleyin
- Bölüm bölüm çalışın!
- Polisaj kalıntılarını mikrofiber bir bezle temizleyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!