- Daha kısa işlem süreleri ile üç kat daha fazla malzeme kaldırma gücü
- Daha kolay kullanım için daha kolay kaplama ağırlığı
- Daha az temas basıncı gerektirir, daha az yorulma oluşturur
- Geleneksel kumaş disklere göre belirgin ölçüde daha düşük macun tüketimi nedeniyle tasarruf sağlar
- Sürekli değişen yüzey yapısı ve sık katman sayesinde çizgi içermeyen çalışma
- Polisaj halkaları, yüksek parlaklıkta polisaj için özel olarak geliştirilmiş, tamamen mekanik olarak birleştirilmiş, yenilikçi ve esnek bir keçeden üretilmiştir
- 10 katlı
Pastayı makine çalışırken uygulayın!
Çok parlak polisaj veya neredeyse bütün parlatılabilir malzemelerin parlatma macunuyla cilalanması için
İşlenecek malzemeler: Çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller ve plastik parçalar ve kaplamalar
Ön zımparalama ne kadar iyiyse parlatma için gerekli olan efor o kadar az ve kısa süreli olur. Metaller, 280 veya 320 dokuma tabanlı zımpara ile önceden zımparalanmalıdır.
Her iş adımı, bir öncekine çapraz veya diyagonal olmalıdır.
Önemli: Özel çalışma adımları dikkatlice takip edilmediğinde, yüzeydeki kusurlar polisaj sırasında daha da belirgin hale gelir.
Her pasta için ayrı bir polisaj halkası seti kullanılmalıdır. Bu, farklı macunların karıştırılmasını ve kusurlu sonuçlar elde edilmesini önler.
Tıkanmış polisaj halkalarını tel fırça ile hafifçe bastırarak temizleyin.
Fren balata temizleyici ile yüzeydeki polisaj kalıntılarını temizleyin.
Uygulama tavsiyeleri, başlangıç yüzeyinin ne kadar iyi durumda olduğuna veya son bitirme yüzeyi için ne kadar yüksek gereksinimler bulunduğuna bağlı olarak genel karaktere sahiptir.
Tavsiye edilen çalışma hızı: yaklaşık 25 m/s. (PM 200-E için aşama 4-6'ya karşılık gelir).
Doğru prosedür ve hız duruma göre belirlenmelidir.
Ön testi yapın veya kendi testlerinizi uygulayın!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!