- Yüzey zımparalama makineleri için 6 mm bağlantı yuvalı ve 19 mm boyutunda delikli
- Orta sertlik
- Normal korundum
- Sentetik reçine bağlı taşlama segmentleri
- Dairesel hız: Kullanılan makineye göre belirlenir ancak 30 m/sn = 3700 devir/dakikadan fazla olmaz
Genel çalışma talimatları: Yüksek hızlarda, kalın kumlar daha ince kumlar gibi davranır ve düşük hızlarda ince kumlar daha kalın kumlar gibi davranır.
Düşük temas basıncı olan aletler kullanın; yüksek temas basıncı erken aşınmaya yol açar.
Yetersiz talaş kaldırma söz konusu olduğunda temas basıncını arttırmak yerine daha kalın kum kullanın.
Dikkat: Dönüş yönüne dikkat edin! Moplar yalnızca saat yönünde dönüş için uygundur.
Matlaştırma ve polisaj için uygundur. Metaller, sert plastikler ve ahşap üzerindeki küçük çizikleri giderir
İşlenecek malzemeler: Dövme çelik, dövülebilir demir, gri dökme demir, karbon çeliği, derin çekilmiş çelik, çelik şerit, enjeksiyonla kalıplanmış çinko, demir dışı metaller, Cr-Ni ve diğer paslanmaz çelikler, ahşap.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!