Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Polimer yüzey koruma
Parlak yüzeylerin koruma kaplamasının yapılması, izlerinin ve hologramlarının temizlenmesi için şeffaf yüzey koruması.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kalite polimerler içerir
- Cilalama yüzeysel çizgileri güvenilir bir şekilde giderilir
- İklim koşullarına ve UV'ye karşı mükemmel dayanıklılık
- Boyalı yüzeyler için parlatıcı cila
Su itme özelliği
- Su ve kir tutmayan etki
- Kireç kalıntılarını önler
- Gerekli temizlik ve bakım miktarını azaltır
- Çözücü içermez
- Toksik değildir
- OECD 302B uyarınca biyolojik olarak çözünür
- Çözücülere, asitlere ve alkalinlere karşı dayanıklı
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- İşlem görecek yüzeyler önceden temizlenmelidir.
- Polimer yüzey korumasını püskürtün, bir süngerle yayın ve temiz bir mikrofiber bezle kurulayın
- Kurumasına izin vermeyin
- Otomobil boyaları, cam yüzeyler (ön camlar) ve metal yüzeyler gibi tüm boyalı yüzeyler için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!