DSS 1/2 inç F pnömatik darbeli anahtar
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
DSS 1/2 inç F pnömatik darbeli anahtar
Sol ve sağ elle kullanım için ayarlanabilir gaz kelebeği düğmesine sahip tabanca tasarımlı sağlam alüminyum muhafazalı süper kompakt darbeli anahtar
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
- Mükemmel güç-ağırlık oranı
- 1,15 kg ağırlığa ve maksimum 610 Nm'ye kadar sıkma tork gücüne sahiptir
- Manuel vidalamanın mümkün olduğu her yerde kullanılabilir
- Saat yönünün tersinde ve saat yönünde 6 adımlı güç ayarı ve kullanışlı tek elle ters çevirme, ilgili uygulama için her zaman optimum, kullanıcı dostu ayar imkanı sağlar
- Hava girişi neredeyse her yönde döndürülebilir ve hava hortumu işleme engel olmayacak şekilde maksimum konfor sağlar
- Esnek ve ayarlanabilir gaz kelebeği düğmesi, sol ve sağ elini kullanan kullanıcılar için eşit derecede rahat kullanım sağlar
Not
- Önerilen maksimum vida boyutu: M14
- Darbeli anahtarlar, dinamometrik anahtarlar değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, darbeli anahtarla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçüm cihazıyla kontrol edilmelidir
- Darbeli anahtar düzenli bir şekilde kullanıldığında (ör. lastik bakımı için), günlük olarak hava girişi yoluyla az bir miktar yağlanmalıdır
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!