Plastik kelepçe sıkma aparatı
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik kelepçe sıkma aparatı
15 m plastik kelepçe ile plastik rulo
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
- Kablo demet yükü: yaklaşık 25 kg
- Malzeme: PA 6,6
- Çalışma aralığı: -40°C ila +85°C
- Plastik kelepçe genişliği: 4,5 mm
- UV ışınlarına dayanıklı
- Halojen ve silikon içermez
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!