Kablo rulo yükü: yaklaşık 25 kg
Malzeme: PA 6,6
Çalışma aralığı: -40°C ila +85°C
Plastik kelepçe genişliği: 4,5 mm
UV ışınlarına dayanıklı
Halojen ve silikon içermez
Hizmet, montaj ve tamir işleri için her atölyenin vazgeçilmezi
- Her uzunlukta plastik kelepçe bulunur
- Depoda az yer kaplar
- Zamandan tasarruf sağlar
- Kullanışlı
- Tek işlemde hem sıkıştırma hem de kesme
- Çapaksız kesme kenarı
- Kullanımı kolay
- Sarfiyatsız
Kabloları, kablo demetlerini ve hidrolik besleme hatlarını bağlama gibi her tür kablo demetleme işlemi için modern montaj teknolojisindeki problem çözücüdür.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!