Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Plastik derin bakım
Plastik derin bakım - 1
Plastik derin bakım - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Plastik derin bakım

İç ve dış mekanda bulunan tüm plastik parçaların temizliği ve bakımı için üniversal kullanım
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
Tek bir adımda mükemmel temizlik gücü ve hassas koruma sağlar


  • Kolay kullanım

  • Masraflar minimize edilir

  • Güvenli temizlik


Özel olarak seçilen ham maddeler sayesinde ideal bakım


  • Rengi tazeler

  • İpek matlığında bir parlaklık sağlar

  • Yeni ve bakımlı bir görünüm kazandırır


Çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar


  • Plastik malzemede solma olmaz

  • Plastik, esnekliğini korur

  • Plastik solmaz


Silikon içerir

Not

Çalışan parçalara püskürtmeyin (direksiyon, pedallar); kayma tehlikesi vardır! Cam veya döşeme için uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.