Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik çok amaçlı dübel SHARK® Pro
En geniş kullanışlı plastik dübel. Boşluklarda düğümlenir, boşluksuz malzemelerde genleşir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tüm boşluklarda düğümlenme ve tüm sert malzemelerde yayılma sağlar
- Dönüş önleyici cihaz veya bükülme kilidi, matkap deliğinde dönmeyi engeller
- Patentli dübel başlığı cıvata takıldığında dübel milinin düğümlenmesine neden olur
Hızlı ve kolay kurulum
Düşük takma torku ve yüksek sabit tork
Çatal pim ve geçmeli kurulum için uygundur
- Aşağı katlanan dübel yakası
- Çekiçle takmak geçmeli montaj sırasında erken genleşmeyi engeller
Tüm hava koşullarına ve eskimeye karşı tamamen dayanıklıdır.
Yüksek kaliteli poliamitten (naylon) yapılmıştır
Halojen ve silikon içermez
-40°C ile +100°C arasında termal olarak stabildir
Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Üniversal plastik dübel
Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kum-kireç tuğlada, dikey delikli tuğla, boşluklu kum-kireç tuğlada, gazbetonda, alçıpanda, alçı levhada
Takmak için uygundur
Gardıroplar, perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, aynalar, lambalar, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik anahtarları, lavabolar, havluluklar, işaretler, hareket detektörleri vb.
Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte parçaları takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka diş olmadan) (örn. ASSY-D)
Dış mekanlarda veya banyolarda paslanmaz çelik cıvata ile birlikte kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!