Plastik çerçeve dübeli SHARK® UR Çinko kaplamalı çelik
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik çerçeve dübeli SHARK® UR Çinko kaplamalı çelik
Duvar, gazbeton ve beton için kapsamlı ETA derecesine sahip plastik çerçeve dübeli. Çinko kaplamalı çelikten yapılmış havşa başlı vida ile
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
- ETA-08/0190'ın bir parçası olarak 100'den fazla inşaat malzemesiyle bağlantılı olarak test edilen SHARK® UR ürün ailesinin bir parçası!
- SHARK® UR 8 ve 10 çerçeve dübelleri, toplam 105 farklı temel malzeme için test edilmiş ve onaylanmıştır. Beton ve gazbetona ek olarak, dolgu ve delikli tuğlalar, içi boş kalsiyum silikat bloklar ve dolgu kalsiyum silikat bloklar, dolgu ve delikli beton tuğlalar ile içi boş hafif beton bloklar dahil olmak üzere mevcut en kapsamlı ETA değerlendirmesine çok sayıda tuğla dahil edilmiştir
- Dahiyane dübel geometrisi sayesinde, "dişler" dört yönde genişler ve taban malzemesine doğru sıkıca tutturulur
- Dübel manşonu ve taban malzemesi arasındaki sürtünme kilitleme yoluyla sabitleme
- Yüksek kalitede poliamidden yapılmış dübel manşonu
- Anında yük taşıma kapasitesi: bekleme yok
- Çok güçlü dönme önleyici kilit
- Dört yönde genişleme sayesinde yüksek yük kapasitesi
- Tüm genleşme alanı boyunca eşit ve sürekli yük aktarma yoluyla geliştirilmiş yük aktarımı
- Çekiçli durdurma, montaj sırasında dübelin erken genişlemesini önler
- Dübel manşonu ve özel vida önceden monte edildiğinden daha az montaj işi
- Dolgu ve içi boş inşaat malzemelerinde geliştirilmiş yük aktarımı
Performans Kanıtı
- SHARK-UR (çinko kaplamalı çelik, paslanmaz çelik): Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-08/0190
- Yangına maruz kalma durumunda yangına dayanıklılık derecesi hakkında uzman raporu
Kullanım alanı
- SHARK-UR (çinko kaplamalı çelik, paslanmaz çelik): Avrupa Teknik Değerlendirmesi ETA-08/0190
- Yangına maruz kalma durumunda yangına dayanıklılık derecesi hakkında uzman raporu
Kullanım alanı
- Dübel, yedekli tasarıma dayalı yapısal olmayan sistemlerdeki dübeller için Avrupa Teknik Değerlendirmesi ile kullanılabilir (ör. cepheler, asma tavanlar vb.)
- SHARK UR, SHARK UR F aşağıdaki temel malzemelerde sabitlenebilir: Normal ağırlıkta beton taş duvarlar (dolgu tuğlalar, dolgu kalsiyum silikat bloklar, dikey delikli tuğlalar, içi boş kalsiyum silikat bloklar, içi boş hafif beton bloklar, hafif betondan yapılmış dolgu tuğlalar ve bloklar, beton tuğlalar) ve gazbeton
- Tanımlanmış inşaat malzemelerinde iki gömme derinliği
- Montaj sıcaklıkları: Temel malzeme sıcaklığı: ≥ -20°C
- Dübel manşonu sıcaklığı: ≥ 0°C
- Galvanizli vida, vida başının etrafındaki alanın neme veya yağmura karşı korunması ve böylece nemin dübel gövdesine nüfuz etmemesi koşuluyla dış mekanlarda veya ıslak odalarda (dikkatli bir şekilde monte edilirse) kullanılabilir. Ürün no. 0892075350 çakıl koruması ve pütür 500 ml gibi kalıcı elastik sızdırmazlık maddesi
- Dış cephe, tavan ve çatı alt yapıları (ahşap veya çelikten yapılmış), ahşap kirişler, ahşap latalar, metal braketler, metal raylar, asma tavanlar, kablo boruları, köşebentler, profiller, duvara monte dolaplar, raflar vb.nin takılması için uygundur.
- Yangına maruz kalma durumunda yük kapasitesi kanıtının gerekli olduğu bağlantılar
Kılavuz
- Delikli ve içi boş beton blokları döner matkap ile delme (çekiç mekanizması olmadan)
- Delme kıymıkları, örneğin üfleme pompası ürün no. 0903990001 ile matkap deliğinden çıkarılmalıdır.
- Betonun emici matkapla delinmesi, matkap deliğini temizlemekten tasarruf sağlar
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!