Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Plastik boyası Plast PT®
Plastik boyası Plast PT<SUP>®</SUP> - 1
Plastik boyası Plast PT<SUP>®</SUP> - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Plastik boyası Plast PT®

Aracın tüm plastik parçalarının görsel bakımı için

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Çözücü içermez

  • Yüksek kaliteli, emülsiyon bazlı plastik boya

  • Solmuş plastik parçaların yeni gibi görünmesini sağlar

  • Kolay kullanım

  • Doğrudan güneş altında uygulanabilir

  • + 7°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın veya saklamayın
Not

Uygulama yapılırken plastik boyası, neme karşı hassastır. Bu nedenle yağmur altında uygulamayın veya uygulamadan kısa bir süre sonra suyla temas ettirmeyin.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.