Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Plastik bakımı
Dış mekanda bulunan tüm plastik ve kauçuk parçalar için yüksek kaliteli bakım mumu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel renk tazeleme ve ipeksi mat parlaklık
- Mat, solmuş plastik parçalar için verimlidir
- Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür
Çevresel etkilere karşı kalıcı bakım ve koruma sağlar
- Plastik ve kauçuk parçaların yumuşaklığını korur
- Malzeme kırılmasına ve solmaya karşı korur
- Su ve kir tutmaz
Bakım mumu
- Yüksek verim, ekonomik kullanım
- Basit, hedefe odaklı uygulama
- Yağmurda akmaz
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Boyasız plastik tamponlar, dış aynalar, panel parçaları, spoiler, lastik çeperleri, kauçuk contalar vb. içindir.
Absobon temel araç temizleyici ile ön temizlik yapılması gerekir. Plastik bakımı ürününü bir sünger veya bezle eşit şekilde uygulayın ve en pürüzlü yüzey dokusunun içine doğru çalışın. Aşırı derecede solgun parçalar için sert bir sünger kullanmanızı tavsiye ederiz. Parlama etkisi sadece yüzeye polisaj yaparak daha da artırılabilir. Dondan koruyun.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!