Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Plastik bakımı
Plastik bakımı - 1
Plastik bakımı - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Plastik bakımı

Dış mekanda bulunan tüm plastik ve kauçuk parçalar için yüksek kaliteli bakım mumu

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Mükemmel renk tazeleme ve ipeksi mat parlaklık


  • Mat, solmuş plastik parçalar için verimlidir

  • Yüzey iyi korunur, yeni gibi görünür


Çevresel etkilere karşı kalıcı bakım ve koruma sağlar


  • Plastik ve kauçuk parçaların yumuşaklığını korur

  • Malzeme kırılmasına ve solmaya karşı korur

  • Su ve kir tutmaz


Bakım mumu


  • Yüksek verim, ekonomik kullanım

  • Basit, hedefe odaklı uygulama

  • Yağmurda akmaz
Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.