Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Paslanmaz çelik temizleyici
Paslanmaz çelik temizleyici - 1
Paslanmaz çelik temizleyici - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Paslanmaz çelik temizleyici

Metal yüzeylerin ön temizliği için özel temizleme sıvısı. NSF sertifikalı.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Güçlü yağ ve gres temizleme


  • Delme ve kesme yağları, toz ve diğer işleme kalıntıları gibi kirler tamamen giderilir

  • Daha fazla yenileme, temizlik ve bakım için optimum hazırlık

  • Ekonomik


Yiyeceklerle temas eden alanlarda kullanım için test edilmiştir


Endüstriyel mutfaklar, kantinler, mezbahalar, gıda taşıma tesisleri gibi gıda işleme operasyonlarında güvenli kullanılabilir.



Fosfat, organik çözücü veya kostik maddeler içermez


  • Günlük kullanım işlerinde potansiyel riskleri azaltır

  • Çevre kirliliğini azaltır

  • Yerel atık su yönetmelikleriyle uyumludur

  • Gefahrstoffverordnung (tehlikeli maddelere ilişkin Alman kararnamesi) uyarınca tehlikeli değildir


Malzemelere zarar vermez


Boya, kauçuk, plastikler veya contalara zarar vermez.



Biyolojik olarak çözünebilir > %95

Performans Kanıtı

NSF A1 kayıtlı (no.: 135874), USDA A1 gereksinimlerini karşılar

Not

Gıda ile doğrudan temasından kaçının.

Kullanım alanı

NSF A1 kayıtlı (no.: 135874), USDA A1 gereksinimlerini karşılar

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.