Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal yüzey paslanmaz çelik spreyi
Tüm metalik yüzeyler için korozyona dirençli paslanmaz çelik kaplama. Yüzeye metalik bir parlaklık kazandırır.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Viskoplastik kaplama
- Dış etkenlere karşı dayanıklıdır
- Tüm metalik yüzeylerde çok iyi tutunma
- Punto kaynak mümkündür
İdeal uygulama sıcaklığı +20°C' dir. PU ve MS sızdırmazlık malzemelerine uygulamadan önce primer kullanın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 1 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın. Yüzey temiz, kuru, pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Daha iyi tutunma sağlamak için ilk katı ince uygulayın. Uygulama katları arasında havalandırma sürelerine uyun (mat yüzey).
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!