Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz Çelik için Flap Disk
Özellikle paslanmaz çeliğin işlenmesi için uygun zirkonya alumina.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
					
					Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrikli veya havalı avuç içi taşlama makineleri ile serbest taşlama için
Maksimum dairesel hız: 80 m/sn
Demir, klor ve kükürt içermez (≤ %0,1)
Sağlam polyester-pamuk karışımı kumaş
Cam elyaf dokuma tabanlı disk
Dokuma tabanlı zımpara (zirkonya alumina)
- Uzun kullanma süresi
 - Yüksek talaş kaldırma oranı
 - Kendi kendini bileme
 
Çalışırken koruyucu gözlük, eldiven, iş ayakkabısı ve toz maskesi gibi koruyucu giysiler kullanın. Taşlama işlemi yaparken daima uygun bir koruyucu başlık kullanın. Hasarlı diskleri kullanmak kaza riskini arttırır. Yalnızca hasarsız disklerle çalışın. İzin verilen dairesel hız aşılamaz.
Temiz ve doğru disk saklama
Kuru, +20°C oda sıcaklığında
EN 13743 Avrupa Standardının ve OSA'nın (Taşlama Aletlerinin Güvenliği Organizasyonu) en zorlu güvenlik gereksinimlerine uygundur
- Kenarların ve yüzeylerin taşlanması, bileme ve pürüzsüzleştirme işleri, çapak alma ve kaynak dikişleri işleme için kullanılır.
 - Paslanmaz çelik levhalar, alaşımsız özel çelikler, alaşımlı ve yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz ve aside dayanıklı çelikler, krom-nikel çelikler
 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!