Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Paslanmaz çelik bakım yağı
Metal yüzeylerde hızlı görsel iyileşme
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hızlı ve kolay uygulama
Hafif kirlenmeyi, tozu, temizlik izlerini ve yağlı parmak izlerini çıkarır
Hassas ve koruyucu yağ
- Eşit, parlak bir yüzey oluşturur
- Su itici koruyucu film sayesinde yüzeyin yeniden kirlenmesini önler
NSF = gıda endüstrisinde kullanılan ürünlerin denetimi ve tescili için uluslararası tanınmış bir kuruluş
Ticari mutfaklar, kafeteryalar, mezbahalar vb. gibi gıda işleme süreçlerinde kullanılabilir.
Gıda işlenen ya da depolanan alanlarda kullanım için test edilmiştir. Gıda ile temasından kaçının. Sıcak yüzeyler üzerine püskürtmeyin ya da doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.
NSF A7 kayıtlı (no.: 152466), A7 gereksinimlerini karşılar.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Gerektiğinde kaba kirleri paslanmaz çelik temizleyici ile çıkarın. Kuru yüzey üzerine ince bir şekilde püskürtün; yumuşak, kuru bir bezle parlatın. Ovalayarak kurutmayın!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!