Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Paslanmaz çelik bakım pastası Paslanmaz çelik bakım pastası
Paslanmaz çelik bakım pastası Paslanmaz çelik bakım pastası - 1
Paslanmaz çelik bakım pastası Paslanmaz çelik bakım pastası - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Paslanmaz çelik bakım pastası Paslanmaz çelik bakım pastası

Metal yüzeylerdeki en zorlu kirleri temizlemek için güçlü metal yüzey temizleyici. NSF sertifikalı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Aktif sitrik asit içerir


Metal oksitlenmesi, yüzey pası, bakır pası, kireç ve buhar kazanlarındaki leke gibi zor kirler güvenli bir şekilde çıkarılır ve malzemeler ile uyumludur.



Aşındırıcı madde olarak doğal alüminyum oksit kullanılmıştır


  • Kum tanecikleri etkili temizlemeyi sağlar

  • Alüminyumun küresel formu ve sertliği*, malzemeye zarar vermeden, hafif ama güçlü temizleme sağlar


Nemlendirme özelliklerine sahip verimli katkı maddeleri


  • Yumuşak, su itici bir yüzey oluşturun

  • Yeniden kirlenmeyi etkili bir şekilde önler


Yüksek viskozite


Dikey yüzeylerde akmaz



Gıda ile ilgili alanlarda kullanım için test edilmiştir


Endüstriyel mutfaklar, kantinler, mezbahalar, gıda taşıma tesisleri gibi gıda işleme operasyonlarında güvenli kullanılabilir.



Gefahrstoffverordnung (tehlikeli maddelere ilişkin Alman kararnamesi) uyarınca tehlikeli değildir



Doğal ham madde kullanımı

Not

Gıda ile doğrudan temasından kaçının. Eloksal kaplama alüminyum, galvanizli ya da boyalı yüzeyler üzerinde kullanmayın.



Öneri: Paslanmaz çelik temizleyici, art.no. 08931212, ile ön temizlik yapın. Paslanmaz çelik bakım yağı, art. no. 08931210, temizlik ve bakım etkisini artırır, böylece mükemmel bir yüzey sağlar.



Mohs sertlik ölçeği:


  • Talk 1

  • Alçı 2

  • Apatit 5

  • Kuvars 7

  • Alüminyum oksit (aşındırıcı) 8

  • Safir 9

  • Elmas 10

NSF A1 kayıtlı (no.: 135792), USDA A1 gereksinimlerini karşılar

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.