Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Paslanmaz çelik spreyi Perfect
Paslanmaz çelik spreyi Perfect - 1
Paslanmaz çelik spreyi Perfect - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Paslanmaz çelik spreyi Perfect

Uzun süreli koruma ve optimum metal yüzey görünümü

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı


  • Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir

  • Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir

  • Yüksek yüzey kaplama özelliği


Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım


Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Aşınmaya karşı yüksek direnç



Yüksek aşınma dayanımı

Not

Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur.


PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.