Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek kapiler etkinlik
İdeal sızma özellikleri yoğun paslanmış yerlere nüfuz etmeyi sağlar. Aşırı paslanmış cıvata bağlantıları da kolayca çözülür.
İdeal pas çözme
Pasa nüfuz eder ve sıkışan somun ve cıvataları gevşetir
Yüksek su itme özelliği
Islaklığı, altına geçerek uzaklaştırır, örneğin kontakt bozukluklarında
Optimum korozyon koruması için korozyon koruma katkı maddeleri
Daha fazla korozyon oluşumunu kalıcı olarak önler
Reçine ve asit içermez
Silikon içermez
Lastik ve contalarla uyumlu
Bu bilgiler, yalnızca, deneyimimize dayalı bir öneridir. Gerekirse görünür bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Binek, ticari, tarım araçlarında ve inşaat makinelerinde paslanmış veya oksitlenmiş cıvata bağlantılarını açmak için
İşlem uygulanacak parçalara püskürtün ve kısa sürede etkisini göstermesini bekleyin. Çok zor bağlantılarda uygulama tekrarlanmalı ve gerekirse etkileme zamanı uzatılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!