Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas giderici
Kaporta, sac levha ve çelik sac, demir ve dökme metal parçalar üzerindeki pasın kolay çıkarılması için.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Etkili asitler, yüzey aktif maddeler ve surfaktanlar içerir
- pH değeri (%10): 1,3
- AOX içermez
- Silikon içermez
- Şeffaf
Öneri: Temizlenen yüzeylere astar veya korozyon koruma spreyi (art.no. 089315) uygulanarak korozyona karşı koruma sağlanmalıdır. Plastik ve lastik gibi malzemelerin uyumluluğunu önceden test edin.
Doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. Doğrudan ısıdan kaçının.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Temizlenecek olan yüzeye uygulayın ve etkisini göstermesi için en fazla 3 dakika bekleyin; ardından suyla tamamen durulayın. Gerektiğinde temizlik işlemini tekrarlayın. Ürün kalsiyum hidroksit ile nötralize edildikten sonra biyolojik olarak indirgenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!