Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Pas giderici RUST OFF ICE PLUS Benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pas giderici RUST OFF ICE PLUS Benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi

60°C'ye kadar benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi, ağır sıkışmış vida bağlantılarını bile gevşetir
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
Çatlatma etkisi


Soğuk şok, parçaların termal büzülmesine ve sonuçta korozyon tabakasında mikro ince çatlaklara neden olur.



Son derece etkili sızma özellikleri


Düşük sıcaklıklar için uygun son derece etkili sızma yağı; boşluklara nüfuz eder ve sürtünme önleyici bor nitrür katkı maddeleri ile temizlemeyi kolaylaştırır.



Uygun korozyon koruması


Güçlü katkı maddeleri, yoğuşma durumunda korozyona karşı korur ve uzun ömürlü yüzey koruması sağlar.



Ürünü hassas bir noktaya ve geniş bir alana uygulamak için çok işlevli püskürtme başlığı

Not

Mikroplastikler içermez

Uygulama talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; lütfen her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.