Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas giderici RUST OFF ICE PLUS Benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi
60°C'ye kadar benzersiz soğuk şokla düşük sıcaklıkta çatlatma etkisi, ağır sıkışmış vida bağlantılarını bile gevşetir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çatlatma etkisi
Soğuk şok, parçaların termal büzülmesine ve sonuçta korozyon tabakasında mikro ince çatlaklara neden olur.
Son derece etkili sızma özellikleri
Düşük sıcaklıklar için uygun son derece etkili sızma yağı; boşluklara nüfuz eder ve sürtünme önleyici bor nitrür katkı maddeleri ile temizlemeyi kolaylaştırır.
Uygun korozyon koruması
Güçlü katkı maddeleri, yoğuşma durumunda korozyona karşı korur ve uzun ömürlü yüzey koruması sağlar.
Ürünü hassas bir noktaya ve geniş bir alana uygulamak için çok işlevli püskürtme başlığı
Mikroplastikler içermez
Uygulama talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; lütfen her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Arabalar, kamyonlar, tarım ve inşaat makineleri, tertibatlar ve cihazlarda son derece inatçı paslı ve oksitlenmiş cıvata bağlantılarını tahrip etmeden gevşetmek için.
Mümkün olduğu kadar çok kaba kiri temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. Sıkışan parçalara mümkün olan en kısa mesafeden doğrudan püskürtün. Mümkün olan en iyi sonuçlar için işlemi 2-3 kez tekrarlayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!