Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Pas dönüştürücü

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pas dönüştürücü

Dispersiyon baslı çevre ile uyumlu pas dönüştürücü
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
Üzeri boyanabilir


Uygulandıktan 3 saat sonra piyasada bulunan bütün son kat boya sistemleri ile boyanabilir



Doldurulabilir



Dağıtım tabanlı olduğu için çevre dostu



Korozyon olayını güvenilir bir şekilde durdurur ve ilave boyama işleri için ideal bir zemin sağlar.


Pas dönüştürücü pasın içine nüfuz eder, pas ile reaksiyona girer ve demir oksidi kararlı, çözünmez, mavi-siyah renkli organik metal kompleksine dönüştürür.

Not

Uygulama yapılan yüzeyleri su ile yıkamayın. Boyanmış yüzeyler üzerinde kalan pas dönüştürücüyü hemen yıkayıp temizleyin. Doğrudan güneş ışığında veya +40°C üzerindeki sıcak yüzeyler üzerinde ve donma riski olan yerlerde kullanmayın. Dondan. Ekipmanı kullandıktan sonra suyla yıkayın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.