Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas astar boya
Metal yüzeyler için etkin korozyon koruması ve astar boya
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
PU ve MS polimer bazlı sıvı contalar da dahil, çok çeşitli yüzeylere iyi tutunma sağlar
İyi tutunma özellikleri
Alüminyum, kaplamasız ve galvanize metal sac, çelik, eski boya işleri gibi yüzeylere tutunur.
Çabuk kurur
Katman kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 10–15 dakika sonra üzeri boyanabilir.
80°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı; 140°C'ye kadar kısa süreli direnç
Kolay zımparalanır
VOC uyumlu
- Düşük çözücü içeriği
- VOC Direktifi (1999/13/EC) uyarınca belirtilen maksimum VOC içeriği ile uyumludur
Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Otomotiv imalatı, gemi yapımı, metal ve çelik imalatı, takım imalatı, köprü yapımı, yakıt deposu, boru hatları, konteyner, tarım ve ormancılık alanları, belediye çalışmaları, iş makineleri vb.
Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Telli bir fırça, kazıyıcı veya benzer bir alet kullanarak gevşek pas, boya ve kiri çıkarın. Sorunlu yüzeyleri hafifçe zımparalayın. Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. İlk katmanı ince uygulayın. Havalandırma süresine uyun. Kuruma süresi 25 dakikadır, uygulamadan yaklaşık 10-15 dakika sonra bilinen tüm tek ve çift bileşenli son kat boyalar ve su bazlı son kat boyalar ile boyanabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!