Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Pas astar boya

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Pas astar boya

Metal yüzeyler için etkin korozyon koruması ve astar boya

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
PU ve MS polimer bazlı sıvı contalar da dahil, çok çeşitli yüzeylere iyi tutunma sağlar



İyi tutunma özellikleri


Alüminyum, kaplamasız ve galvanize metal sac, çelik, eski boya işleri gibi yüzeylere tutunur.



Çabuk kurur


Katman kalınlığına bağlı olarak yaklaşık 10–15 dakika sonra üzeri boyanabilir.



80°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı; 140°C'ye kadar kısa süreli direnç



Kolay zımparalanır



VOC uyumlu


  • Düşük çözücü içeriği

  • VOC Direktifi (1999/13/EC) uyarınca belirtilen maksimum VOC içeriği ile uyumludur
Not

Kullandıktan sonra kutuyu ters çevirin ve valf boşalana kadar püskürtün.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.