Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Pas astar boya
Metal yüzeyler için sürülebilir, aktif korozyon koruması
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Korozyona karşı mükemmel koruma
- DIN EN ISO 12944'e göre aşındırıcılık kategorisi C3 "yüksek"tir
- DIN EN ISO 9227'ye göre yaklaşık 500 saat
- Suya, deniz suyuna ve birçok kimyasala karşı dayanıklıdır
Hızlı kuruma
- Uygulama yapılmış malzemeler kısa süre içerisinde kullanılabilir ve taşınabilir
- Çelik yapılarda nakliye boyası olarak kullanıma uygundur
Üzeri boyanabilir
+120°C'ye kadar anlık dayanım
VOC-compliant
- Düşük çözücü içeriği
- VOC Direktifi (1999/13/EC) uyarınca belirtilen maksimum VOC içeriği ile uyumludur
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Otomotiv imalatı, gemi yapımı, metal ve çelik imalatı, takım imalatı, köprü yapımı, yakıt deposu, boru hatları, konteyner, tarım ve ormancılık alanları, belediye çalışmaları, iş makineleri vb.
- Yüzey temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Telli bir fırça, kazıyıcı vb. ile çözünmüş pas, boya ve kiri çıkarın.
- Kullanmadan önce malzemeyi iyice karıştırın
- Yaklaşık 1 saat arayla iki katı kalın bir şekilde sürün
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!