Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit - 1
Montaj temizleyici Parça temizleyici likit - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Montaj temizleyici Parça temizleyici likit

Parts CLEANER yıkama cihazı ve pompalı sprey kabı ile kullanılan VOC içermeyen temizleme sıvısı. NSF sertifikalı.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Uçucu organik bileşenler içermez


31.BlmSchV'ye (Alman Federal İmisyon Denetimi Kararnamesi) göre deterjan hükümlerinin özelliklerini karşılar



Yüksek temizleme gücü


Motor, fren aksamlarından ve ekipmanlardan yağ, gres ve diğer kirlerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağlar.



İyi malzeme uyumluluğu



Avusturya standardı testi B5105'e göre atık suda hızlı ayrılma



Biyolojik olarak çözünebilir > %95



PH değeri 9,5



AOX içermez



VOC içermez


Uçucu organik bileşenler içermez (VOC)



Yüksek yağ ve gres sökme, temizlik gücü ve geçici korozyon koruma ile yağ asitlerinin esterlerine dayanan sulu, malzeme koruyucu soğuk temizleyici

Performans Kanıtı

NSF A1 kayıtlı (no.: 150221), A1 gereksinimlerini karşılar

Not

Kullanıma hazır çözelti. 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda depolamayın!


Kullanılmış temizleyici için önerilen atık kodu numarası: 070601.

Kullanım alanı

NSF A1 kayıtlı (no.: 150221), A1 gereksinimlerini karşılar

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.